Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK ESG 6 EINSCHALTSTROMBEGRENZER, 230V, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209784
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ESG 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Elektrowerkzeuge, Transformatoren von BLOCK
  • Art des Zubehörs: Einschaltstrombegrenzung
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einschaltstrombegrenzer, block einschaltstrombegrenzer, block transformatoren, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, BLOCK, ESG 6, 4209784, 420-9784
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 62,53*
    € 73,87*
    € 4,00*
    ab € 59,98*
    € 73,95*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 62,74*
    € 74,28*
    Frei Haus
    ab € 63,78*
    € 75,33*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 92,37*
    € 105,29*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 105,29*
    € 125,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,23*
    € 120,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 99,22*
    € 118,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,96*
    € 116,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 92,37*
    € 109,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.