Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK VC 5,0/1/6 TRANSFORMATOR, GEKAPSELT, 5VA, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209780
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VC 5,0/1/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Nennleistung: 5 VA
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: VC Series
  • Wicklungstyp: Primär einfach, Sekundär einfach
  • Primärspannung: 230V
  • Sekundärspannungen: 6V
  • Isolationsspannung: -
  • Frequenzbereich: 50Hz bis 60Hz
  • Nennstrom: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • PCB-Transformator: Sicherheits-Trenntransformator, verkapselt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten-Transformator, Printtrafo, Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, printtrafo, printtrafo prim.230v, PCB-Transformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, BLOCK, VC 5,0/1/6, 4209780, 420-9780
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 6,44*
    € 10,24*
    Lager 139
    26
    € 14,99*
    ab € 10,33*
    € 18,38*
    6 Tage
    5
    € 6,99*
    ab € 15,39*
    € 21,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,38*
    € 21,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,01*
    € 21,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,44*
    € 19,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,36*
    € 18,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,73*
    € 15,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.