Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK RKD 200/2X15 RINGTRANSFORMATOR, 200VA, CHASSIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209613
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RKD 200/2X15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Transformatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Außendurchmesser: 115 mm
  • Höhe: 51 mm
  • Nennleistung: 200 VA
  • Transformatormontage: Chassismontage
  • Produktpalette: RKD Series
  • Zentrum des Ringkerns: Offen
  • Nennstrom, sekundärseitig: -
  • Wicklungstyp: Zweifach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 2 x 115V
  • Sekundärspannungen: 2 x 15V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, block transformatoren ausgangsspannung 15v, ringkerntrafo, ringkerntrafo 200va, Ringkerntransformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, BLOCK, RKD 200/2X15, 4209613, 420-9613
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 50,56*
    € 69,09*
    € 4,00*
    ab € 55,26*
    € 75,06*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 66,39*
    € 85,73*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 61,67*
    € 89,34*
    6 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 103,81*
    € 129,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 89,34*
    € 106,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,98*
    € 104,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,91*
    € 86,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,65*
    € 82,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,67*
    € 73,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    R413F12205000M
    ab € 3,82*
    Zubehör
    Kemet
    P278SJ473M480A
    ab € 8,17*
    Zubehör
    Epcos
    B72205S0251K101
    ab € 0,0951*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.