Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 750319077 GATE-TREIBER, 42UH, 1.3OHM, 130°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4205415
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     750319077
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Induktivität: 42 µH
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: WE-AGDT Series
  • Betriebstemperatur, max.: 130 °C
  • Isolationsspannung: 4 kV
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 2:2.86:1.43:1.43:1
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • DC-Widerstand: 1.3 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, würth elektronik trafo, netztrafo, Gate-Treiber-Transformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, WURTH ELEKTRONIK, 750319077, 4205415, 420-5415
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    250
    € 5,95*
    ab € 6,36*
    € 11,66*
    Lager 139
    170
    € 14,99*
    ab € 5,02*
    € 12,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,44*
    € 14,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,71*
    € 10,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.