Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 750319496 GATE-TREIBER, 7UH, 0.37OHM, 130°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4205414
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     750319496
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Induktivität: 7 µH
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: WE-AGDT Series
  • Betriebstemperatur, max.: 130 °C
  • Isolationsspannung: 4 kV
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1.8:3.6:1
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Widerstand: 0.37 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, würth elektronik trafo, netztrafo, Gate-Treiber-Transformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, WURTH ELEKTRONIK, 750319496, 4205414, 420-5414
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    250
    € 5,95*
    ab € 6,37*
    € 11,70*
    Lager 139
    312
    € 14,99*
    ab € 4,99*
    € 11,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,88*
    € 14,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,24*
    € 13,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.