Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 3-133-745 SMD-SICHERUNG, FLINK, 3A, 250V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4204765
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-133-745
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
schurter smd-sicherung
Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: DRM-A Series
  • Schaltvermögen DC-Strom: 100 A
  • Bauform - Sicherung: 10.1mm x 3mm
  • Sicherungsstrom: 3 A
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 100 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, SCHURTER, 3-133-745, 4204765, 420-4765
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 4,71*
    € 5,85*
    100
    € 5,90*
    ab € 5,43*
    € 6,66*
    Lager 139
    200
    1
    € 14,99*
    ab € 4,32*
    € 7,15*
    2 Tage
    193
    1
    € 5,95*
    ab € 4,58*
    € 7,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    3-133-483
    ab € 14,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.