Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTRELEC - TE CONNECTIVITY 1SNG625045R0000 KABELVERSCHRAUB. MESSING M40 22-32MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4204143
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1SNG625045R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m40
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Kabeldurchmesser, max.: 32 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Messing
  • Produktpalette: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68
  • Gewindemaß - Metrisch: M40 x 1.5
  • Farbe d. Kabelverschraubung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kabeldurchmesser, min.: 22 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, ENTRELEC - TE CONNECTIVITY, 1SNG625045R0000, 4204143, 420-4143
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,19*
    € 41,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,79*
    € 41,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,78*
    € 39,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,33*
    € 28,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,55*
    € 28,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,60*
    € 24,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,14*
    € 22,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,26*
    € 21,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,02*
    € 21,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.