Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTRELEC - TE CONNECTIVITY 1SNG614006R0000 KABELVERSCHRAUB. MESSING 20MM M32X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4204127
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1SNG614006R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 messing
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Kabeldurchmesser, max.: 25 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Messing
  • Produktpalette: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68
  • Gewindemaß - Metrisch: M32 x 1.5
  • Farbe d. Kabelverschraubung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kabeldurchmesser, min.: 16 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, ENTRELEC - TE CONNECTIVITY, 1SNG614006R0000, 4204127, 420-4127
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,98*
    € 29,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,69*
    € 29,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,23*
    € 27,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,81*
    € 24,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,26*
    € 24,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,30*
    € 20,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,08*
    € 20,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,63*
    € 19,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,63*
    € 16,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.