Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEEED STUDIO 102991299 WIO-TERMINAL, ARM, ATSAMD51-CORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4200171
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     102991299
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: ATSAMD51
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Wio-Terminal ATSAMD51P19A, kurzes USB-Typ-C-Kabel, Handbuch
  • Prozessorserie: Cortex-M4F
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Prozessorkern: ATSAMD51P19A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, (SBC), ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Einplatinencomputer, Leiterplatten, SEEED STUDIO, 102991299, 4200171, 420-0171
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    102
    Frei Haus
    ab € 35,40*
    € 48,02*
    Lager 139
    55
    € 14,99*
    ab € 35,48*
    € 48,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,06*
    € 57,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,78*
    € 56,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,85*
    € 53,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,32*
    € 50,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,14*
    € 48,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,48*
    € 42,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.