Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATSAMD51 Wio Terminal WLAN- und Bluetooth LE-Entwicklungsboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30177857
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     102991299
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
ATSAMD51 Wio Terminal WLAN- und Bluetooth LE-Entwicklungsboard, Typ=102991299, Breite=72 mm, Höhe=12 mm, Länge=57 mm, Programmspeicher=192 kB, Speichergrösse=4 MB, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=Wio Terminal, USB C Cable, User Manual, Konnektivität, drahtlos=Wi-Fi Bluetooth, Name der Produktfamilie=Wio, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=USB-C Grove-Schnittstelle I²C GPIO MicroSD Wi-Fi Bluetooth PWM SPI I²S UART, Speicher-Typ=Flash RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
111 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, ATSAMD51 Wio Terminal WLAN- und Bluetooth LE-Entwicklungsboard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
104
Frei Haus
ab € 35,37*
€ 48,44*
1 Tag
57
€ 14,99*
ab € 35,31*
€ 48,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.