Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAINBOXES SW-514 ETHERNET-SWITCH, GIGABIT, RJ45 X 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4199434
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     SW-514
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 4 port
industrie switch
Produktpalette: -
  • Anwendungsbereiche des Ethernet-Switches: Industriell
  • Spannungsart Eingang: V DC
  • Anzahl der Anschlüsse: 4 Anschlüsse
  • Montage des Ethernet-Switches: DIN-Schiene
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Ethernet-Switch-Typ: Gigabit-Ethernet
  • Anschlüsse: RJ45 x 4
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf, Computer, Ethernet-Switches, Module, Netzwerk-Produkte, BRAINBOXES, SW-514, 4199434, 419-9434
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 83,13*
    € 106,37*
    Frei Haus
    ab € 80,71*
    € 106,40*
    € 5,90*
    ab € 85,51*
    € 111,10*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 97,99*
    € 125,09*
    1 Tag
    6
    Frei Haus
    ab € 109,56*
    € 144,08*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 125,09*
    € 148,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 123,20*
    € 146,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 109,63*
    € 130,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 107,78*
    € 128,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 97,99*
    € 116,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.