Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
SMB Steckverbinder
>
Artikel
RADIALL R114426000 KUPPLUNG, SMB PCB GERADE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4194512
Hersteller:
Radiall
Herst.-Nr.:
R114426000
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMB Steckverbinder
Steckverbindermontage:
Leiterplattenmontage
Steckverbindertyp:
SMB-Koaxial
Kontaktüberzug:
Vergoldete Kontakte
Frequenz, max.:
4 GHz
Produktpalette:
SMB
Steckverbinderausführung:
Gerade Buchse
Impedanz:
50 ohm
Kontaktmaterial:
Messing
Koaxialkabeltypen:
-
SVHC:
Lead (27-Jun-2024)
Koaxialanschluss:
Gelötet
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Steckverbinder
>
HF-/Koaxialsteckverbinder & Zubehör
>
HF-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
HF-
,
HF-Steckverbinder
,
Koaxialsteckverbinder
,
Steckverbinder
,
RADIALL
,
R114426000
,
4194512
,
419-4512
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 11,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO MP-24-16-1-TGG ADAPTER, SMB-STECKER/SMB-STECKER, 50OHM
Multicomp
MP-24-16-1-TGG
€ 12,85*
Zubehör
RADIALL R114703000 ADAPTER, SMB-STECKER/SMB-STECKER, 50OHM
Radiall
R114703000
€ 18,07*
Zubehör
RADIALL R114780000 ADAPTER SMB-BUCHSE/STECKER, STECK 50OHM
Radiall
R114780000
€ 55,64*
Zubehör
RADIALL R285212000 SMB FEM-FEM LEAD 25CM CABLE 2.6/50+75
Radiall
R285212000
€ 80,95*
Zubehör
RADIALL R285215000 SMB FEM-FEM LEAD 100CM CABLE 2.6/50+75
Radiall
R285215000
€ 82,02*
Zubehör
Radiall RG174 Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 1m, BNC / SMB, Aussen ø 2.79mm, Schwarz
Radiall
R284C0351028
€ 51,08*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.