Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOPLA 55320000.MT10 GEHÄUSE, 2 HALBSCHALEN, ULTRAMAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4190476
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     55320000.MT10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse bopla
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 2.44 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 157 mm
  • Außentiefe - metrisch: 198 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Instrument
  • IP-Schutzart: IP40
  • Außenbreite - Zoll: 6.18 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 7.8 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 62 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, BOPLA, 55320000.MT10, 4190476, 419-0476
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 50,19*
    € 68,79*
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 51,05*
    € 68,80*
    € 3,50*
    ab € 55,99*
    € 74,27*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 55,35*
    € 79,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,80*
    € 94,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,95*
    € 92,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,54*
    € 81,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,14*
    € 75,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 62,30*
    € 74,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 55,35*
    € 65,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.