Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: HRPM-A-060S-RE-A HALL-EFFEKT-SENSOR SPANNUNG 30V, FLANSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4180247
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     HRPM-A-060S-RE-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Produktpalette: HRPM Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 7 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Sensorgehäuse: Mit Flansch
  • Ausgangskonfiguration: Spannung
  • Schaltgeschwindigkeit: -
  • Sensoranschlüsse: Steckverbinder
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bewegungssensoren, Hall-Effekt-Positionssensoren, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS, HRPM-A-060S-RE-A, 4180247, 418-0247
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    15
    Frei Haus
    ab € 69,33*
    € 104,00*
    Lager 139
    10
    Frei Haus
    ab € 77,36*
    € 130,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 130,64*
    € 155,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 127,08*
    € 151,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 107,67*
    € 128,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 91,11*
    € 108,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 89,28*
    € 106,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 87,46*
    € 104,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 85,64*
    € 101,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,36*
    € 92,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.