Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: HRPM-A-060S-05-A HALL-EFFEKT-SENSOR SPANNUNG 5.5V FLANSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4180234
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     HRPM-A-060S-05-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Produktpalette: HRPM Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Sensorgehäuse: Mit Flansch
  • Ausgangskonfiguration: Spannung
  • Schaltgeschwindigkeit: -
  • Sensoranschlüsse: Steckverbinder
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bewegungssensoren, Hall-Effekt-Positionssensoren, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS, HRPM-A-060S-05-A, 4180234, 418-0234
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 56,00*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 96,87*
    € 115,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,81*
    € 114,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,63*
    € 100,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,82*
    € 79,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 65,48*
    € 77,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 64,14*
    € 76,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 62,81*
    € 74,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,00*
    € 66,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.