Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINDER 20.23.8.024.4000 RELAIS, 1NO, 1NC, 250VAC, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4179687
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     20.23.8.024.4000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: 27 ohm
  • Produktpalette: 20 Series
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 24 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktstrom: 16 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromstoßschalter, stromstoßrelais 24v ac, ly relais, leistungsrelais 24v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, FINDER, 20.23.8.024.4000, 4179687, 417-9687
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 4,95*
    ab € 12,63*
    € 15,82*
    18 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 14,71*
    € 16,53*
    1
    € 5,46*
    ab € 12,62*
    € 17,89*
    1
    € 4,00*
    ab € 12,62*
    € 19,12*
    Lager 139
    12
    1
    € 14,99*
    ab € 28,57*
    € 40,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,02*
    € 47,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,13*
    € 46,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,65*
    € 40,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,32*
    € 37,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,64*
    € 36,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,57*
    € 34,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Finder
    02001
    ab € 0,219*
    Zubehör
    Finder
    02209
    ab € 0,659*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.