Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2383216-2 RJ45-STECKER, VOR ORT INSTALLIERBAR 8P4C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4172856
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2383216-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P4C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Produktpalette: -
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Stecker
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinderausrichtung: Gerade
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder cat5e, lwl steckverbinder, rj45 steckverbinder ip20, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 2383216-2, 4172856, 417-2856
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 247,83*
    € 353,59*
    Lager 139
    100
    Frei Haus
    ab € 218,33*
    € 377,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 377,81*
    € 449,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 371,66*
    € 442,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 316,45*
    € 376,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 256,71*
    € 305,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 247,51*
    € 294,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 245,65*
    € 292,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 240,74*
    € 286,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 218,33*
    € 259,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.