Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 60425522512220 HF-KOAX-STECKV N-BUCHSE, 50 OHM, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4171819
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     60425522512220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
N Steckverbinder
Kabel N-Stecker
Steckverbindertyp: Typ N
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerade Einbaubuchse mit Verschraubung
  • Produktpalette: WR-NTYPE Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Koaxialkabeltypen: 1.32mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: N-Stecker Kabel, würth elektronik buchsenkontakt, kabel n-stecker, n steckverbinder buchse, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, WURTH ELEKTRONIK, 60425522512220, 4171819, 417-1819
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    20
    Frei Haus
    ab € 23,57*
    € 38,16*
    Lager 139
    20
    € 14,99*
    ab € 26,90*
    € 45,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,25*
    € 53,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,94*
    € 52,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,95*
    € 47,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,29*
    € 43,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,65*
    € 41,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,40*
    € 39,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,14*
    € 38,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,87*
    € 36,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,90*
    € 32,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.