Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 106-P10-000040-3A THERM. SCHUTZSCHALTER 1P 3A/240V PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4169763
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     106-P10-000040-3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
eta schutzschalter thermisch
schutzschalter eta
Produktpalette: 106 Series
  • Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Nennstrom: 3 A
  • Nennspannung, V DC: 48 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter thermisch, Schaltungsschutz, Thermische, ETA, 106-P10-000040-3A, 4169763, 416-9763
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 13,62*
    € 21,30*
    Lager 139
    47
    € 14,99*
    ab € 13,87*
    € 29,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,03*
    € 34,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,14*
    € 33,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,02*
    € 27,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,62*
    € 24,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,40*
    € 20,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,06*
    € 20,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,87*
    € 16,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ETA
    X201.285.01 3/8"106CLEARCOVER+NUT
    ab € 2,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.