Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELKIN DEVICES S41HFSTML-U3000-3 128GB 3D MICROSD CARD -25C - +85C SMART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4169664
Hersteller:
     Delkin
Herst.-Nr.:
     S41HFSTML-U3000-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: Utility Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 128 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Flash-Speicherkarte: MicroSDXC-Karte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 128gb, micro sd, micro sd delkin, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, DELKIN DEVICES, S41HFSTML-U3000-3, 4169664, 416-9664
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 37,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,07*
    € 79,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,22*
    € 77,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,46*
    € 67,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,95*
    € 60,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,36*
    € 58,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,18*
    € 50,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,86*
    € 45,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.