Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 9L28020 008H100 FLACHBANDKABEL, 20CORE, 30.5M, GRAU


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4168011
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9L28020 008H100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Rastermaß: 1.27 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Kabelbreite: 25.4 mm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 36AWG
  • Anzahl der Adern: 20 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, BELDEN, 9L28020 008H100, 4168011, 416-8011
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 140,62*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 140,62* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 207,28*
    € 246,66
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 204,82*
    € 243,74
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 180,08*
    € 214,30
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 156,13*
    € 185,79
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 140,62*
    € 167,34
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.