Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN PSA59/6 ABISOLIERWERKZEUG, KOAXIAL, RG6/58/59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4167829
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     PSA59/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Produktpalette: Cable Pro Series
  • Zur Verwendung mit: RG6-, RG58- &, RG59-Kabel
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Abisolierwerte, AWG: -
  • Abisolierwerte, metrisch: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Abisolierwerkzeuge, Handwerkzeuge, Kabel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, BELDEN, PSA59/6, 4167829, 416-7829
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 43,20*
    € 61,29*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 77,31*
    € 105,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,29*
    € 72,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,43*
    € 70,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,37*
    € 64,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,62*
    € 61,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,86*
    € 59,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,20*
    € 51,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.