Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKROSS 1.302539 REISEADAPTER, PRO WELTWEIT-USB, 7A/250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4167724
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.302539
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Steckverbinderfarbe: Weiß
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: PRO World USB Series
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Nennstrom: 7 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Umwandlung von: Australien/China, Brasilien, Euro (Schuko &, 2-polig), Euro, Italien, Japan/US, UK, Schweiz
  • Umwandlung zu: Australien/China, Brasilien, Euro (Schuko &, 2-polig), Italien, UK/US, USB (A), Schweiz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, skross reiseadapter world, netzadapter, universal netzadapter, Netzsteckverbinder, Steckdosenleisten, Steckverbinder, SKROSS, 1.302539, 4167724, 416-7724
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,70*
    ab € 21,30*
    € 29,19*
    € 4,00*
    ab € 27,36*
    € 38,05*
    5 Tage
    99
    € 1,00*
    ab € 31,26*
    € 41,76*
    € 3,50*
    ab € 33,34*
    € 44,24*
    Lager 139
    22
    € 14,99*
    ab € 44,24*
    € 87,16*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,16*
    € 103,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,41*
    € 100,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,65*
    € 80,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,56*
    € 72,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,26*
    € 70,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 53,56*
    € 63,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 52,49*
    € 62,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 51,43*
    € 61,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,24*
    € 52,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.