Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWISSBIT SFSD064GN1AM1TO-I-6F-2A1-STD SPEICHERKARTE, MICROSDHC/SDXC, 64GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163881
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSD064GN1AM1TO-I-6F-2A1-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: S-52u Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 64 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Flash-Speicherkarte: MicroSDXC-Karte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 64gb, micro sd, swissbit micro sd, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, SWISSBIT, SFSD064GN1AM1TO-I-6F-2A1-STD, 4163881, 416-3881
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 32,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,12*
    € 67,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,16*
    € 66,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,21*
    € 58,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,20*
    € 51,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,08*
    € 50,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,95*
    € 42,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,10*
    € 38,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.