Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 85 MCX-75-0-1 / 111 NE KUPPLUNG, PCB, MCX, 90GRD.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163424
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     85 MCX-75-0-1 / 111 NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
mcx steckverbinder
Steckverbindertyp: MCX-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Abgewinkelte Buchse
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 85 MCX-75-0-1 / 111 NE, 4163424, 416-3424
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,05*
    € 28,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,83*
    € 28,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,37*
    € 26,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,81*
    € 18,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,06*
    € 17,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,70*
    € 16,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,44*
    € 14,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Huber + Suhner
    24 MCX-50-2-3/111 NE
    ab € 0,00051*
    Ähnlich
    Huber + Suhner
    82 MCX-50-0-17/111NH
    ab € 2,11*
    Ähnlich
    Huber + Suhner
    82 MCX-75-0-5/111 NH
    ab € 3,63*
    Ähnlich
    Huber + Suhner
    82 MCX-S50-0-22/111 NE
    ab € 6,38*
    Ähnlich
    Huber + Suhner
    85 MCX-50-0-16/111NH
    ab € 4,64*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC000988
    ab € 4,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.