Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER SIGNAL 910014405 SIGNALLEUCHTE, DAUERLICHT, 24V, TRANSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163121
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     910014405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Linsenfarbe: Transparent
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: Modul-Perfect 70 Series
  • Außenhöhe: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP67
  • Linsendurchmesser: 70 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Optisches Signal: Durchgängig leuchtend
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 40,79*
    € 54,19*
    € 8,95*
    ab € 39,52*
    € 54,30*
    Frei Haus
    ab € 41,44*
    € 55,25*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 53,74*
    € 74,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,04*
    € 88,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,66*
    € 85,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,73*
    € 80,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,18*
    € 73,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,48*
    € 71,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 53,74*
    € 63,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.