Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER SIGNAL 893011405 LED-LAMPE SIGNALLEUCHTE IP40 BERNST 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163050
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     893011405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED Anzeigelampen
LED Modul
Zur Verwendung mit: Signalleuchten der Produktreihe PLC/KDL/KLL/LLL+LLB/WLK von Auer Signal
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: LED-Leuchte, bernsteinfarben
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, led anzeigelampen 24v ba15d, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, Automatisierung, die, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, AUER SIGNAL, 893011405, 4163050, 416-3050
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 37,33*
    € 51,77*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 36,75*
    € 52,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,88*
    € 62,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,05*
    € 60,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,12*
    € 57,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,25*
    € 53,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,51*
    € 50,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,75*
    € 43,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.