Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER SIGNAL 861512313 SIGNALLEUCHTE, MULTIBLITZ, 240VAC, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163009
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     861512313
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Linsenfarbe: Rot
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: PFL Series
  • Außenhöhe: 55 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67, IP69
  • Linsendurchmesser: 75 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Optisches Signal: Multiblitzlicht
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 240 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, signalleuchte rot ip67, kontrolllampe, kontrollleuchte 240v, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, AUER SIGNAL, 861512313, 4163009, 416-3009
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 74,82*
    € 106,36*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 99,95*
    € 132,33*
    Frei Haus
    ab € 107,73*
    € 140,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 132,33*
    € 157,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 129,92*
    € 154,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 119,00*
    € 141,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 110,60*
    € 131,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 99,95*
    € 118,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.