Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TR00021536-000 ZAHNSCHEIBE, 13MM X 20.5MM, M12


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4157387
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TR00021536-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Sicherungsscheiben
Unterlegscheiben
Zahnscheiben
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 20.5 mm
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M12
  • Innendurchmesser: 13 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TR FASTENINGS, TR00021536-000, 4157387, 415-7387
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1046* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 6,70*
    € 7,97
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,42*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.