Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINAMIC / ANALOG DEVICES TMC2210-EVAL-KIT EVALUATIONSBOARD, SCHRITTMOTORTREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4156095
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     TMC2210-EVAL-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Trinamic
  • Unterart Anwendung: Schrittmotortreiber
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard TMC2210, Brücken-Steckverbinder-Board Eselsbrücke, Schnittstellenplatine Landungsbrücke zum PC
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: TMC2210
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, TRINAMIC / ANALOG DEVICES, TMC2210-EVAL-KIT, 4156095, 415-6095
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 125,28*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 158,33*
    € 188,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 157,95*
    € 187,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 151,03*
    € 179,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 135,83*
    € 161,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 125,28*
    € 149,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.