Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP011368 SICHERUNGSHALTER SCHRAUBBEF 500A 100VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4155491
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP011368
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
multicomp sicherungshalter
sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: AEY
  • Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: -
  • Sicherungshalter: Halter für Kfz-Flachstecksicherung
  • Sicherungsstrom: 500 A
  • Nennspannung, V DC: 100 V
  • Halteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, MP011368, 4155491, 415-5491
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,09*
    € 23,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,60*
    € 23,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,50*
    € 16,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.