Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FULLEON EF009SBWP ALARM-SIG.LEUCHT 99DBA BLITZ 35VDC WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4155247
Hersteller:
     Fulleon
Herst.-Nr.:
     EF009SBWP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Sirene Blitz
Sirene Blitzleuchte
Linsenfarbe: Weiß
  • Produktpalette: BiWire Ultra Series
  • Anschlussart: Kabel
  • Linsendurchmesser: -
  • Optisches Signal: Blitzlicht
  • Außenhöhe: 110 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66
  • Töne: 3 Töne
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Schalldruckpegel (SPL): 99 dBA
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, V DC: 35 V
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sirene mit Blitz, sirene blitzleuchte, akustische, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, FULLEON, EF009SBWP, 4155247, 415-5247
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 85,82*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,82*
    € 102,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,17*
    € 100,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,36*
    € 94,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,56*
    € 87,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,61*
    € 75,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.