Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPTSM-32R-V TASTER, 0.05A, 12V DC, SMD, 260GF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153527
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPTSM-32R-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 3.5mm x 6mm
  • Produktpalette: MP Tactile Switches SMD
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 260 gf
  • Betätiger: Rechteckige Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MPTSM-32R-V, 4153527, 415-3527
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,2695*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2695*
    € 0,32071
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2256*
    € 0,26846
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2111*
    € 0,25121
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1561*
    € 0,18576
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1491*
    € 0,17743
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1378*
    € 0,16398
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1313*
    € 0,15625
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1256*
    € 0,14946
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0985*
    € 0,11722
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.