Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPTSM-23K-S-V TASTER, 0.05A, 12V DC, SMD, 130GF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153442
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPTSM-23K-S-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 12mm x 12mm
  • Produktpalette: MP Tactile Switches SMD
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 130 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MPTSM-23K-S-V, 4153442, 415-3442
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,094*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2462*
    € 0,29298
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2272*
    € 0,27037
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1999*
    € 0,23788
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1853*
    € 0,22051
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1389*
    € 0,16529
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1334*
    € 0,15875
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,094*
    € 0,11186
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.