Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK CAA573X7R1E157M670LH KONDENSATOR, 150UF, 25V, X7R, MLCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4149835
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CAA573X7R1E157M670LH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator tdk
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: MEGACAP CA Series
  • Stapelhöhe: 6.7 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [Metrisch: 5750]
  • Kapazität: 150 µF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 25v, (MLCC), Bauelemente, gestapelt, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TDK, CAA573X7R1E157M670LH, 4149835, 414-9835
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    € 5,90*
    ab € 10,82*
    € 13,57*
    Lager 139
    379
    1
    € 14,99*
    ab € 9,78*
    € 21,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,79*
    € 25,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,40*
    € 25,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,66*
    € 23,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,94*
    € 21,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,59*
    € 20,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,71*
    € 16,31
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 13,18*
    € 15,68
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 12,63*
    € 15,03
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.