Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS IPS2550DE1R IND. POSITIONSSENSOR-IC, 160°C, TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4146894
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     IPS2550DE1R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
positionsgeber
Versorgungsspannung: 3V bis 3.6V, 4.5V bis 5.5V
  • Bauform - Sensor: TSSOP
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Ausgangsschnittstelle: SIN/COS
  • Auflösung: -
  • Messbereich, Umdrehungen: 0° bis 360°
  • Betriebstemperatur: -40°C bis +160°C
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Eingangsschnittstelle: I2C, SPI
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bewegungssensoren, Induktive, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, RENESAS, IPS2550DE1R, 4146894, 414-6894
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 10,81*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Renesas
    IPS2550STKIT
    € 245,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.