Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJA225K016TNJ KONDENSATOR, 2.2UF, 16V, TANTAL, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4146802
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA225K016TNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
tantalkondensator 2,2 µf
Hersteller-Größencode: A
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 6.5 ohm
  • Produktpalette: TAJ Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216-18]
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAJA225K016TNJ, 4146802, 414-6802
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,1002*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4449*
    € 0,52943
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2925*
    € 0,34808
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2489*
    € 0,29619
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1626*
    € 0,19349
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1535*
    € 0,18267
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1491*
    € 0,17743
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1421*
    € 0,1691
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1227*
    € 0,14601
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1195*
    € 0,14221
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,1002*
    € 0,11924
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJA225K016RNJ
    ab € 0,0506*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.