Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PST360G2-1O-C0000-ERA360-RE HALL-EFFEKT-SENSOR CANOPEN, 5V, FLANSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4146094
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PST360G2-1O-C0000-ERA360-RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Produktpalette: PST360G2 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 7 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • Sensorgehäuse: Mit Flansch
  • Ausgangskonfiguration: CANopen
  • Schaltgeschwindigkeit: -
  • Sensoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bewegungssensoren, Hall-Effekt-Positionssensoren, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS, PST360G2-1O-C0000-ERA360-RE, 4146094, 414-6094
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 121,26*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 182,26*
    € 216,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 180,83*
    € 215,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 155,56*
    € 185,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 145,35*
    € 172,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 140,32*
    € 166,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 136,47*
    € 162,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 133,74*
    € 159,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 121,26*
    € 144,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.