Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL CSNV700N-354 STROMSENSOR, CAN, 8-18V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4144370
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CSNV700N-354
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensor dc
stromsensor
honeywell stromsensor
Produktpalette: CSNV700 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 8 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • Strommessbereich DC: -700A bis 700A
  • Ansprechzeit: -
  • Strommessbereich AC: -
  • Sensorausgang: CAN
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Genauigkeit: 0.5 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Stromsensoren, Wandler, HONEYWELL, CSNV700N-354, 4144370, 414-4370
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 92,48*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 145,39*
    € 173,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 140,21*
    € 166,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 119,13*
    € 141,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 106,59*
    € 126,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 103,03*
    € 122,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 102,02*
    € 121,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 101,07*
    € 120,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 92,48*
    € 110,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.