Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK FA18C0G1H680JNU00 KONDENSATOR, 68PF, 50V, MLCC, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4143725
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     FA18C0G1H680JNU00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 50v
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: FA Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 68 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 5.5 mm
  • Produktlänge: 4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator tdk, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, TDK, FA18C0G1H680JNU00, 4143725, 414-3725
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0487*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4417*
    € 0,52562
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2032*
    € 0,24181
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1435*
    € 0,17077
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1044*
    € 0,12424
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0932*
    € 0,11091
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0803*
    € 0,09556
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0749*
    € 0,08913
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0698*
    € 0,08306
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0648*
    € 0,07711
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0487*
    € 0,05795
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.