Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BFC280811339 TRIMMKONDENSATOR, 3-33PF, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4143679
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC280811339
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer Kondensator
Trimmerkondensator
Trimmkondensator
vishay trimmerkondensator
Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: BFC2 808 Series
  • Trimmer-Kapazität, min.:: 3 pF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Kapazitätstoleranz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 10 mm
  • Produktlänge: -
  • Trimmer-Kapazität, max.: 33 pF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: trimmer kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Trimmkondensatoren, VISHAY, BFC280811339, 4143679, 414-3679
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,88*
      
    Preis gilt ab 14.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 1400 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 14000 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.