Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 8340-F410-P1M1-A3H0-10A MCB HYDRAULISCH, 1P, 10A, 415V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4143171
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     8340-F410-P1M1-A3H0-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
eta schutzschalter thermisch
schutzschalter eta
Spannungsfestigkeit: 3 kV
  • AC-Eingangsspannung: 415 V
  • Produktpalette: 8340 Series
  • Ausschaltvermögen: 2 kA
  • Nennstrom: 10 A
  • Auslösezeit: 7.5 s
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter thermisch, Hydraulisch-magnetische, Schaltungsschutz, ETA, 8340-F410-P1M1-A3H0-10A, 4143171, 414-3171
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 52,73*
    € 78,90*
    Lager 139
    17
    Frei Haus
    ab € 67,06*
    € 109,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,04*
    € 129,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 107,46*
    € 127,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,86*
    € 98,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,99*
    € 94,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,06*
    € 79,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.