Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 3130-F110-P7T1-W02Q-8A THERMISCHER SCHUTZSCHALTER 1P 8A/240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4143156
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     3130-F110-P7T1-W02Q-8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Produktpalette: 3131-F Series
  • Schutzschaltermontage: Einrastmontage, Einbaumontage
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Nennstrom: 8 A
  • Nennspannung, V DC: 50 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eta schutzschalter thermisch, schutzschalter eta, schutzschalter thermisch, Schaltungsschutz, Thermische, ETA, 3130-F110-P7T1-W02Q-8A, 4143156, 414-3156
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 18,37*
    € 26,43*
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 16,93*
    € 34,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,88*
    € 41,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,44*
    € 39,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,91*
    € 33,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,89*
    € 29,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,86*
    € 24,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,44*
    € 24,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,93*
    € 20,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.