Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP011274 SENSORKABEL 5P M12-BUCHSE ABG/FR ENDE 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4141828
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP011274
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 2m
sensorkabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Steckverbinder Typ A: M12-Buchse, 90°
  • Produktpalette: MP Field Installable Sensor Connectors
  • Anzahl der Positionen: 5 Positionen
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MP011274, 4141828, 414-1828
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,21*
    € 20,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,89*
    € 20,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,04*
    € 17,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.