Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX FP 36/31 FRONTPLATE FRONTPLATTE, 353 X 223 X 1MM, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-4140662
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     FP 36/31 FRONTPLATE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
aluminium frontplatte
Zur Verwendung mit: Gehäuse PC / ABS 36/31 von Fibox
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 8.78 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 0.04 Zoll
  • Plattenmaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - metrisch: 353 mm
  • Außenhöhe - imperial: 13.9 Zoll
  • Plattenfarbe: -
  • Außenbreite - metrisch: 223 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außentiefe - metrisch: 1 mm
  • Platte: Frontplatte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Platten, Racks, Schränke, FIBOX, FP 36/31 FRONTPLATE, 4140662, 414-0662
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,02*
    € 47,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,50*
    € 45,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,91*
    € 41,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,28*
    € 37,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,25*
    € 34,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,90*
    € 33,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,62*
    € 28,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.