Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 39012161 STECKERGEHÄUSE, 16POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4138429
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39012161
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
JR-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Rastermaß: 4.2 mm
  • Zur Verwendung mit: Stiftkontakte der Produktreihen Mini-Fit Jr. 5558, 30490 &, Mini-Fit Plus 46012 von Molex
  • Produktpalette: Mini-Fit Jr. 5559
  • Anzahl der Positionen: 16 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse molex, stiftgehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 39012161, 4138429, 413-8429
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,46*
    € 0,76*
    5
    € 4,00*
    ab € 0,44*
    € 0,81*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,38*
    € 0,90*
    2 Tage
    370
    5
    Frei Haus
    ab € 0,60*
    € 0,98*
    Lager 139
    3519
    1
    € 14,99*
    ab € 0,431*
    € 1,228*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,228*
    € 1,46132
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,916*
    € 1,09004
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    39-00-0095
    ab € 0,236*
    Zubehör
    Molex
    39-00-0432
    ab € 0,19*
    Zubehör
    Molex
    39-00-0126
    ab € 0,0654*
    Zubehör
    Molex
    39-00-0430
    ab € 0,25*
    Zubehör
    Molex
    15-04-0343
    ab € 1,13*
    Zubehör
    Molex
    39000040
    ab € 0,0189*
    Zubehör
    Molex
    39000048
    ab € 0,0204*
    Zubehör
    Molex
    39000067
    ab € 0,0254*
    Zubehör
    Molex
    39000081
    ab € 0,0216*
    Zubehör
    Molex
    39000082
    ab € 0,0875*
    Zubehör
    Molex
    39012160
    ab € 0,26*
    Zubehör
    Molex
    39012165
    ab € 0,40*
    Zubehör
    Molex
    797580005
    ab € 0,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.