Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 134-1001-441 HF/KOAXIAL-ADAPTER TNC-BUCHSE/MCX-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4138270
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     134-1001-441
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter MCX
MCX Adapter
MCX Steckverbinder
Adapter TNC
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: TNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: MCX
  • Adapterausführung: Gerader Adapter mit Schottverschraubung
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TNC Adapter, TNC Steckverbinder, tnc steckverbinder buchse, mcx steckverbinder, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 134-1001-441, 4138270, 413-8270
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,06*
    € 45,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,63*
    € 43,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,82*
    € 39,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,13*
    € 34,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,15*
    € 33,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,96*
    € 28,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.