Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 37_716-50-0-1/003_-E HF-ADAPTER, 7/16-BUCHSE/BUCHSE, 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4132702
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     37_716-50-0-1/003_-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7/16 DIN Steckverbinder
7/16 Steckverbinder
7/16 din steckverbinder
Steckverbindertyp: Koaxial innerhalb einer Baureihe
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: 7/16
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: 7/16
  • Adapterausführung: Gerader Einbauadapter
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 37_716-50-0-1/003_-E, 4132702, 413-2702
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 131,53*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 214,37*
    € 255,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 208,98*
    € 248,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 193,93*
    € 230,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 156,46*
    € 186,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 153,33*
    € 182,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 150,20*
    € 178,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 147,07*
    € 175,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 131,53*
    € 156,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.