Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMTRON - TE CONNECTIVITY 216-0032 EMI-ABSCHIRMDICHTUNG, 25M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4132218
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     216-0032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
dichtungsplatte
Grundbestandteil: Edelstahl
  • Länge: 25 m
  • Dämpfung: -
  • Breite: -
  • Produktpalette: Kemtron 200 Series
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, KEMTRON - TE CONNECTIVITY, 216-0032, 4132218, 413-2218
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 10,17*
    € 18,13*
    Lager 139
    4
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 216,36*
    € 351,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 351,87*
    € 418,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 349,36*
    € 415,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 299,30*
    € 356,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 240,58*
    € 286,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 230,98*
    € 274,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 216,36*
    € 257,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.