Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsplatte aus Edelstahl, 3.6mm x 25m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2644606
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     216-0032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
dichtungsplatte
Material = Edelstahl
Länge = 25m
Breite = 3.6mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Länge:
25m
Breite:
3.6mm
Weitere Suchbegriffe: 2644606, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Abschirmstreifen, TE Connectivity, 2160032, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Strips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
pro Paket
Frei Haus
ab € 10,17*
€ 18,19*
1 Tag
4
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 217,37*
€ 351,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 18,19*
€ 21,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 12,10*
€ 14,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 10,17* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 454,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.